Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2662560000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
largeur - 80 mm
longueur - 2000 mm
couleur - bleu
sans halogène - Non
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118685251
Réf. Sonepar
00097006693
Réf. Fournisseur
2662560000
Réf. Commerciale
Weidmüller
hauteur:
80 mm
largeur:
80 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Non
distance entre les fentes:
6 mm
largeur de rainure:
4 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
avec partie supérieure:
Oui