Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2662620000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
largeur - 25 mm
longueur - 2000 mm
couleur - bleu
sans halogène - Non
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118685183
Réf. Sonepar
00097006699
Réf. Fournisseur
2662620000
Réf. Commerciale
Weidmüller
hauteur:
100 mm
largeur:
25 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Non
distance entre les fentes:
6 mm
largeur de rainure:
4 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
avec partie supérieure:
Oui