Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 1279200000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 6.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.8 mm
couleur - autre
hauteur - 8.1 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190068820
Réf. Sonepar
00097006882
Réf. Fournisseur
1279200000
Marque
Weidmüller
largeur:
6.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.8 mm
couleur:
autre
hauteur:
8.1 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-40...105 °C
Les Atouts de l'article:
Support pour colliers de serrage.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


