Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 1279100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.5 mm
longueur de bande - 365 mm
couleur - incolore
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190104665
Réf. Sonepar
00097010466
Réf. Fournisseur
1279100000
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur de bande:
7.5 mm
longueur de bande:
365 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
0 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
540 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-10...60 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
8...100 mm