Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 1289400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 27 mm
largeur - 27 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190160067
Réf. Sonepar
00097016006
Réf. Fournisseur
1289400000
Marque
Weidmüller
longueur:
27 mm
largeur:
27 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
autre
hauteur:
27 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
Les Atouts de l'article:
Support pour colliers de serrage.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


