Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 1279300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 203 mm
couleur - incolore
épaisseur de bande - 2 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190185930
Réf. Sonepar
00097018593
Réf. Fournisseur
1279300000
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
203 mm
couleur:
incolore
épaisseur de bande:
2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
220 N
température de fonctionnement:
-40...100 °C
température de montage:
-40...100 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
3...50 mm