Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 1720630000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.5 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Matériels d'installation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190362317

Réf. Sonepar

00097036231

Réf. Fournisseur

1720630000

Marque

Weidmüller

largeur de bande:

3.5 mm

longueur de bande:

200 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.25 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

130 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-10...60 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

3...50 mm

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

Colliers de serrage pour fixer les câbles dans les zones d'installation pour répondre à une importante force de groupage et pour une durée de vie prolongée.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.