Weidmüller - CB 290/4,5 BK - Matériels d'installation Collier de serrage, Largeur: 4.5 mm, 22 - 1697920000

CopieCopie
Weidmüller - CB 290/4,5 BK - Matériels d'installation Collier de serrage, Largeur: 4.5 mm, 22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.5 mm

  • longueur de bande - 290 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 4000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190882990

Réf. Sonepar

00097088299

Réf. Fournisseur

1697920000

Marque

Weidmüller

largeur de bande:

4.5 mm

longueur de bande:

290 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

grille à fente

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

220 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

10...60 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

78...3.5 mm

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

Colliers de serrage pour fixer les câbles dans les zones d'installation pour répondre à une importante force de groupage et pour une durée de vie prolongée.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.