Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 1697960000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 27 mm

  • largeur - 27 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Matériels d'installation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190883034

Réf. Sonepar

00097088303

Réf. Fournisseur

1697960000

Marque

Weidmüller

longueur:

27 mm

largeur:

27 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

noir

hauteur:

27 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

Support pour colliers de serrage.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.