Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 1699920000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 520 mm
couleur - argent
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cabinet Infrastructure
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097089236
Réf. Fournisseur
1699920000
Marque
Weidmüller
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
520 mm
couleur:
argent
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
445 N
température de fonctionnement:
-80...538 °C
température de montage:
-80...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
Les Atouts de l'article:
SCT 4.6/520 -Cabinet Infrastructure
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


