Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2791380000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 125 mm

  • couleur - argent

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Matériels d'installation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675070900

Réf. Sonepar

00097507090

Réf. Fournisseur

2791380000

Marque

Weidmüller

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

125 mm

couleur:

argent

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.26 mm

matériau:

métal

température de fonctionnement:

-40...300 °C

température de montage:

-40...-40 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

diamètre du faisceau:

20...25 mm

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

Colliers de serrage pour fixer les câbles dans les zones d'installation pour répondre à une importante force de groupage et pour une durée de vie prolongée.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.