Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2791390000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 150 mm

  • couleur - argent

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Matériels d'installation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675070917

Réf. Sonepar

00097507091

Réf. Fournisseur

2791390000

Marque

Weidmüller

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

150 mm

couleur:

argent

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

épaisseur de bande:

0.26 mm

température de fonctionnement:

-40...300 °C

température de montage:

-40...-40 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

diamètre du faisceau:

20...35 mm

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

Colliers de serrage pour fixer les câbles dans les zones d'installation pour répondre à une importante force de groupage et pour une durée de vie prolongée.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.