Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2791430000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 680 mm
couleur - argent
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675070955
Réf. Sonepar
00097507095
Réf. Fournisseur
2791430000
Marque
Weidmüller
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
680 mm
couleur:
argent
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
0.26 mm
matériau:
métal
température de fonctionnement:
-40...300 °C
température de montage:
-40...-40 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
diamètre du faisceau:
20...200 mm
Les Atouts de l'article:
Colliers de serrage pour fixer les câbles dans les zones d'installation pour répondre à une importante force de groupage et pour une durée de vie prolongée.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


