Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2791440000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 840 mm

  • couleur - argent

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Matériels d'installation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675070962

Réf. Sonepar

00097507096

Réf. Fournisseur

2791440000

Marque

Weidmüller

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

840 mm

couleur:

argent

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.26 mm

matériau:

métal

température de fonctionnement:

-40...300 °C

température de montage:

-40...-40 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

diamètre du faisceau:

20...250 mm

Colliers de serrage pour fixer les câbles dans les zones d'installation pour répondre à une importante force de groupage et pour une durée de vie prolongée.