Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2791480000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.9 mm
longueur de bande - 680 mm
couleur - argent
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675071006
Réf. Sonepar
00097507100
Réf. Fournisseur
2791480000
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur de bande:
7.9 mm
longueur de bande:
680 mm
couleur:
argent
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
épaisseur de bande:
0.26 mm
température de fonctionnement:
-40...300 °C
température de montage:
-40...-40 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
diamètre du faisceau:
20...200 mm