Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 1774470000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du câble - 4.6...4.6 mm
longueur - 180 mm
largeur - 275 mm
couleur - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248149261
Réf. Sonepar
00097814926
Réf. Fournisseur
1774470000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
diamètre du câble:
4.6...4.6 mm
longueur:
180 mm
largeur:
275 mm
couleur:
argent
type:
à paroi moyenne
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


