Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 1774480000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 210 mm

  • largeur - 220 mm

  • couleur - argent

  • type - à paroi moyenne

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248149278

Réf. Sonepar

00097814927

Réf. Fournisseur

1774480000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

autre

longueur:

210 mm

largeur:

220 mm

couleur:

argent

type:

à paroi moyenne

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage