Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 7940006066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.8 mm
longueur de bande - 240 mm
couleur - incolore
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248520190
Réf. Sonepar
00097852019
Réf. Fournisseur
7940006066
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur de bande:
7.8 mm
longueur de bande:
240 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
épaisseur de bande:
1.7 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
540 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-10...60 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
63...3.5 mm