Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 7940006057

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.5 mm

  • longueur de bande - 370 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248520220

Réf. Sonepar

00097852022

Réf. Fournisseur

7940006057

Réf. Commerciale

Weidmüller

largeur de bande:

3.5 mm

longueur de bande:

370 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

épaisseur de bande:

1.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

130 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

10...60 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

2...103 mm

Colliers de serrage pour fixer les câbles dans les zones d'installation pour répondre à une importante force de groupage et pour une durée de vie prolongée.