Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 7940006085

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.5 mm
longueur de bande - 1000 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248520343
Réf. Sonepar
00097852034
Réf. Fournisseur
7940006085
Marque
Weidmüller
largeur de bande:
12.5 mm
longueur de bande:
1000 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
1080 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
10...60 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
40...302 mm
Les Atouts de l'article:
Colliers de serrage pour fixer les câbles dans les zones d'installation pour répondre à une importante force de groupage et pour une durée de vie prolongée.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


