Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 7940006074

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 780 mm
modèle - crantage extérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248531202
Réf. Sonepar
00097853120
Réf. Fournisseur
7940006074
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur de bande:
9 mm
longueur de bande:
780 mm
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
incolore
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
700 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-10...60 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
autre
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
34...233 mm