Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2556690000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 108 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 212...245 V

  • largeur - 202 mm

  • hauteur - 202 mm

  • profondeur - 93 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118567311

Réf. Sonepar

00097856733

Réf. Fournisseur

2556690000

Marque

Weidmüller

flux volumique, à soufflage libre:

108 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

212...245 V

largeur:

202 mm

hauteur:

202 mm

profondeur:

93 mm

couleur:

noir

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

encastrement mural:

Oui

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Oui

avec filtre:

Oui

finition CEM:

Non

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

9011

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

Ventilateur filtrant pour faire circuler l'air dans l'armoire

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.