Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2556780000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 160 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 212...245 V

  • largeur - 252 mm

  • hauteur - 252 mm

  • profondeur - 103 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118567403

Réf. Sonepar

00097856743

Réf. Fournisseur

2556780000

Réf. Commerciale

Weidmüller

flux volumique, à soufflage libre:

160 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

212...245 V

largeur:

252 mm

hauteur:

252 mm

profondeur:

103 mm

couleur:

noir

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP55

encastrement mural:

Oui

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Oui

avec filtre:

Oui

finition CEM:

Non

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

9011

Ventilateur filtrant pour faire circuler l'air dans l'armoire