Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2556850000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 265 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 212...245 V
largeur - 252 mm
hauteur - 252 mm
profondeur - 119 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118567472
Réf. Sonepar
00097856750
Réf. Fournisseur
2556850000
Réf. Commerciale
Weidmüller
flux volumique, à soufflage libre:
265 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
212...245 V
largeur:
252 mm
hauteur:
252 mm
profondeur:
119 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à clips
indice de protection (IP):
IP55
encastrement mural:
Oui
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Oui
avec filtre:
Oui
finition CEM:
Non
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
9011