Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2556870000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux volumique, à soufflage libre - 480 m³/h 
- tension de fonctionnement CA 50 Hz - 212...245 V 
- largeur - 320 mm 
- hauteur - 320 mm 
- profondeur - 157 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118567496
Réf. Sonepar
00097856751
Réf. Fournisseur
2556870000
Marque
Weidmüller
flux volumique, à soufflage libre:
480 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
212...245 V
largeur:
320 mm
hauteur:
320 mm
profondeur:
157 mm
couleur:
gris
mode de pose:
fixation à clips
indice de protection (IP):
IP54
encastrement mural:
Oui
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Oui
avec filtre:
Oui
finition CEM:
Non
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
7035


