Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2556920000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 653 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 212...245 V
largeur - 320 mm
hauteur - 320 mm
profondeur - 157 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118567540
Réf. Sonepar
00097856779
Réf. Fournisseur
2556920000
Marque
Weidmüller
flux volumique, à soufflage libre:
653 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
212...245 V
largeur:
320 mm
hauteur:
320 mm
profondeur:
157 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à clips
indice de protection (IP):
IP54
encastrement mural:
Oui
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Oui
avec filtre:
Oui
finition CEM:
Non
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
9011
Les Atouts de l'article:
Ventilateur filtrant pour faire circuler l'air dans l'armoire
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


