Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2556960000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 875 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 212...245 V

  • largeur - 320 mm

  • hauteur - 320 mm

  • profondeur - 157 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118567588

Réf. Sonepar

00097856792

Réf. Fournisseur

2556960000

Marque

Weidmüller

flux volumique, à soufflage libre:

875 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

212...245 V

largeur:

320 mm

hauteur:

320 mm

profondeur:

157 mm

couleur:

noir

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

encastrement mural:

Oui

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Oui

avec filtre:

Oui

finition CEM:

Non

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

9011

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

Ventilateur filtrant pour faire circuler l'air dans l'armoire

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.