fin de vie

Weidmüller - FF-SL 65 55/230V BK - Cabinet Infrastructure - 2557010000

CopieCopie
Weidmüller - FF-SL 65 55/230V BK - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 550 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 212...245 V

  • largeur - 320 mm

  • hauteur - 320 mm

  • profondeur - 131 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118567649

Réf. Sonepar

00097856798

Réf. Fournisseur

2557010000

Marque

Weidmüller

flux volumique, à soufflage libre:

550 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

212...245 V

largeur:

320 mm

hauteur:

320 mm

profondeur:

131 mm

couleur:

noir

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP55

encastrement mural:

Oui

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

finition CEM:

Non

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

9011

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

FF-SL 65 55/230V BK -Cabinet Infrastructure

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.