Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557080000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 109 mm

  • hauteur - 109 mm

  • profondeur - 23 mm

  • avec natte filtrante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118567717

Réf. Sonepar

00097856803

Réf. Fournisseur

2557080000

Marque

Weidmüller

matériau:

plastique

largeur:

109 mm

hauteur:

109 mm

profondeur:

23 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

noir

finition CEM:

Non

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

Filtre d'échappement pour évacuer l'air chaud.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.