Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557090000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 145 mm

  • hauteur - 145 mm

  • profondeur - 31 mm

  • avec natte filtrante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118567724

Réf. Sonepar

00097856804

Réf. Fournisseur

2557090000

Marque

Weidmüller

matériau:

plastique

largeur:

145 mm

hauteur:

145 mm

profondeur:

31 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

gris

finition CEM:

Non

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

Filtre d'échappement pour évacuer l'air chaud.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.