Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557110000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 145 mm
hauteur - 145 mm
profondeur - 31 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118567748
Réf. Sonepar
00097856806
Réf. Fournisseur
2557110000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
plastique
largeur:
145 mm
hauteur:
145 mm
profondeur:
31 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Non