Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557130000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 202 mm
hauteur - 202 mm
profondeur - 40 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118567762
Réf. Sonepar
00097856808
Réf. Fournisseur
2557130000
Marque
Weidmüller
matériau:
plastique
largeur:
202 mm
hauteur:
202 mm
profondeur:
40 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Non
Cabinet Infrastructure
Les Atouts de l'article:
Filtre d'échappement pour évacuer l'air chaud.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Filtre d'échappement pour évacuer l'air chaud.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


