Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557160000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 202 mm

  • hauteur - 202 mm

  • profondeur - 40 mm

  • avec natte filtrante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118567793

Réf. Sonepar

00097856811

Réf. Fournisseur

2557160000

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

plastique

largeur:

202 mm

hauteur:

202 mm

profondeur:

40 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

noir

finition CEM:

Non

Filtre d'échappement pour évacuer l'air chaud.