Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557170000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 252 mm
hauteur - 252 mm
profondeur - 44 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118567809
Réf. Sonepar
00097856812
Réf. Fournisseur
2557170000
Marque
Weidmüller
matériau:
plastique
largeur:
252 mm
hauteur:
252 mm
profondeur:
44 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Non
Cabinet Infrastructure
Les Atouts de l'article:
Filtre d'échappement pour évacuer l'air chaud.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Filtre d'échappement pour évacuer l'air chaud.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


