Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557230000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 320 mm
hauteur - 320 mm
profondeur - 46 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118567861
Réf. Sonepar
00097856819
Réf. Fournisseur
2557230000
Marque
Weidmüller
matériau:
plastique
largeur:
320 mm
hauteur:
320 mm
profondeur:
46 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Non
Cabinet Infrastructure
Les Atouts de l'article:
Filtre d'échappement pour évacuer l'air chaud.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Filtre d'échappement pour évacuer l'air chaud.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


