Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557250000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 29 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 212...245 V

  • largeur - 109 mm

  • hauteur - 109 mm

  • profondeur - 66 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118567885

Réf. Sonepar

00097856821

Réf. Fournisseur

2557250000

Marque

Weidmüller

flux volumique, à soufflage libre:

29 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

212...245 V

largeur:

109 mm

hauteur:

109 mm

profondeur:

66 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

encastrement mural:

Oui

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

finition CEM:

Oui

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

FF-EMC 11 54/230V GY -Cabinet Infrastructure

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.