Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557260000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 29 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 212...245 V
largeur - 109 mm
hauteur - 109 mm
profondeur - 66 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cabinet Infrastructure
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118567892
Réf. Sonepar
00097856822
Réf. Fournisseur
2557260000
Marque
Weidmüller
flux volumique, à soufflage libre:
29 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
212...245 V
largeur:
109 mm
hauteur:
109 mm
profondeur:
66 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à clips
indice de protection (IP):
IP54
encastrement mural:
Oui
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Oui
finition CEM:
Oui
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
9011


