Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557270000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 70 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 212...245 V

  • largeur - 145 mm

  • hauteur - 145 mm

  • profondeur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118567908

Réf. Sonepar

00097856823

Réf. Fournisseur

2557270000

Réf. Commerciale

Weidmüller

flux volumique, à soufflage libre:

70 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

212...245 V

largeur:

145 mm

hauteur:

145 mm

profondeur:

75 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

encastrement mural:

Oui

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

finition CEM:

Oui

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

FF-EMC 22 54/230V GY -Cabinet Infrastructure