Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557280000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 70 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 212...245 V
largeur - 145 mm
hauteur - 145 mm
profondeur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cabinet Infrastructure
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118567915
Réf. Sonepar
00097856824
Réf. Fournisseur
2557280000
Marque
Weidmüller
flux volumique, à soufflage libre:
70 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
212...245 V
largeur:
145 mm
hauteur:
145 mm
profondeur:
75 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à clips
indice de protection (IP):
IP54
encastrement mural:
Oui
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Oui
finition CEM:
Oui
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
9011
Les Atouts de l'article:
FF-EMC 22 54/230V BK -Cabinet Infrastructure
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


