Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557300000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 64 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 212...245 V

  • largeur - 145 mm

  • hauteur - 145 mm

  • profondeur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118567939

Réf. Sonepar

00097856826

Réf. Fournisseur

2557300000

Marque

Weidmüller

flux volumique, à soufflage libre:

64 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

212...245 V

largeur:

145 mm

hauteur:

145 mm

profondeur:

75 mm

couleur:

noir

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP55

encastrement mural:

Oui

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

finition CEM:

Oui

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

9011

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

FF-EMC 22 55/230V BK -Cabinet Infrastructure

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.