Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557330000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 110 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 212...245 V
largeur - 202 mm
hauteur - 202 mm
profondeur - 93 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cabinet Infrastructure
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118567960
Réf. Sonepar
00097856829
Réf. Fournisseur
2557330000
Marque
Weidmüller
flux volumique, à soufflage libre:
110 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
212...245 V
largeur:
202 mm
hauteur:
202 mm
profondeur:
93 mm
couleur:
gris
mode de pose:
fixation à clips
indice de protection (IP):
IP55
encastrement mural:
Oui
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Oui
finition CEM:
Oui
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
7035


