Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557550000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 109 mm

  • hauteur - 109 mm

  • profondeur - 23 mm

  • avec natte filtrante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118568196

Réf. Sonepar

00097856852

Réf. Fournisseur

2557550000

Marque

Weidmüller

matériau:

plastique

largeur:

109 mm

hauteur:

109 mm

profondeur:

23 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

gris

finition CEM:

Oui

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

EF-EMC 10 54 GY -Cabinet Infrastructure

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.