Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557570000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 145 mm
hauteur - 145 mm
profondeur - 31 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cabinet Infrastructure
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118568219
Réf. Sonepar
00097856856
Réf. Fournisseur
2557570000
Marque
Weidmüller
matériau:
plastique
largeur:
145 mm
hauteur:
145 mm
profondeur:
31 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Oui
EF-EMC 20 54 GY -Cabinet Infrastructure


