Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557630000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 202 mm
hauteur - 202 mm
profondeur - 40 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cabinet Infrastructure
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118568271
Réf. Sonepar
00097856871
Réf. Fournisseur
2557630000
Marque
Weidmüller
matériau:
plastique
largeur:
202 mm
hauteur:
202 mm
profondeur:
40 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Oui


