Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557650000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 252 mm
hauteur - 252 mm
profondeur - 44 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cabinet Infrastructure
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118568295
Réf. Sonepar
00097856874
Réf. Fournisseur
2557650000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
plastique
largeur:
252 mm
hauteur:
252 mm
profondeur:
44 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Oui
EF-EMC 40 54 GY -Cabinet Infrastructure