Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557670000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur - 252 mm
hauteur - 252 mm
profondeur - 44 mm
avec natte filtrante - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118568318
Réf. Sonepar
00097856877
Réf. Fournisseur
2557670000
Marque
Weidmüller
matériau:
plastique
largeur:
252 mm
hauteur:
252 mm
profondeur:
44 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Oui
Cabinet Infrastructure
Les Atouts de l'article:
EF-EMC 40 55 GY -Cabinet Infrastructure
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
EF-EMC 40 55 GY -Cabinet Infrastructure
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


