Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557720000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 320 mm
hauteur - 320 mm
profondeur - 46 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cabinet Infrastructure
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118568363
Réf. Sonepar
00097856887
Réf. Fournisseur
2557720000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
plastique
largeur:
320 mm
hauteur:
320 mm
profondeur:
46 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
noir
finition CEM:
Oui
EF-EMC 60 55 BK -Cabinet Infrastructure