Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557750000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 290 mm
hauteur - 70 mm
profondeur - 70 mm
couleur - blanc
mode de pose - fixation à vis
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118568394
Réf. Sonepar
00097856908
Réf. Fournisseur
2557750000
Marque
Weidmüller
largeur:
290 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
70 mm
couleur:
blanc
mode de pose:
fixation à vis
indice de protection (IP):
IP54
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9010
Cabinet Infrastructure
Les Atouts de l'article:
Ventilateur filtrant pour faire circuler l'air dans l'armoire
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Ventilateur filtrant pour faire circuler l'air dans l'armoire
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


