Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557780000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 700 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 212...245 V
largeur - 470 mm
hauteur - 470 mm
profondeur - 152 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118568424
Réf. Sonepar
00097856914
Réf. Fournisseur
2557780000
Marque
Weidmüller
flux volumique, à soufflage libre:
700 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
212...245 V
largeur:
470 mm
hauteur:
470 mm
profondeur:
152 mm
couleur:
gris
mode de pose:
fixation à clips
indice de protection (IP):
IP33
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Oui
avec filtre:
Non
finition CEM:
Non
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Ventilateur filtrant pour faire circuler l'air dans l'armoire
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


