Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557790000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 290 mm
hauteur - 95 mm
profondeur - 100 mm
couleur - blanc
mode de pose - fixation à clips
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118568431
Réf. Sonepar
00097856916
Réf. Fournisseur
2557790000
Marque
Weidmüller
largeur:
290 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
100 mm
couleur:
blanc
mode de pose:
fixation à clips
indice de protection (IP):
IP54
avec filtre:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9010
Cabinet Infrastructure
Les Atouts de l'article:
Ventilateur filtrant pour faire circuler l'air dans l'armoire
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Ventilateur filtrant pour faire circuler l'air dans l'armoire
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


